MASCHIO DURAMAX 2 N TIN UNF 7/16 20 2BX 106891
Maschio a rullare UNF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:106891
Rubix:160000001273096

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DURAMAX 2 N TIN UNF 7/16 20 2BX 106891
Maschio a rullare 2BXDURAMAX 2 N TIN HSSE~DIN 2174(CAT-NO 1637)
Punti di forza
Eliminazione problemi truciolo, sicuro anche per maschiare fori profondi, maggiore forza contro lo strappo, migliore qualità di superficie, maggiore durata di vita del maschio, alta velocità di taglio
Applicazioni
Profilatura dei filetti economicamente efficiente
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x12x12 mm |
|---|---|
| Peso | 43 g |
| N° di filetti per pollice | 1,5 |
| Rivestimento | tin |
| Tipo di filettatura | unf |
| Diametro del foro | 10,55 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 12 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | unf7/16 '' |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Profondità della filettatura | 22 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | 2bx |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
