Riferimenti
Walter Prototyp:25167-NPT1
Rubix:999240117039274
Produttore:5078944
EAN:4042446034276

Riepilogo info tecniche
| N° di filetti per pollice | 10 |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078944-ARTICOLO 25167-NPT1
Maschio per macchina
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® H • NPT/NORMAL • PWZ-NORM • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • Dn=32,914mm
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo e corto
Applicazioni
Filettatura conica per foro cieco;Filettatura conica per foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| N° di filetti per pollice | 10 |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito |
| Tipo di filettatura | 1 in - 11,5 npt |
| Diametro del foro | 32,914 mm |
| Diametro stelo | 28 mm |
| Quadro di trascinamento | 22 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1 in - 11,5 npt '' |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza utile | 31 mm |
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 199,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 243,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione