9733210264410-MASCHIO A MACCHINA WHITWORTH BSP HSS-E DIN 5156 FORI PASSANTI VAPORIZZATI 73321 26,441
Maschi per filettature BSP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73321 26.441
Rubix:160000000196716
EAN:4031095207964

Documenti
Dettagli del prodotto : 9733210264410-MASCHIO A MACCHINA WHITWORTH BSP HSS-E DIN 5156 FORI PASSANTI VAPORIZZATI 73321 26,441
Maschi per filettature BSP, DIN 5156, HSS-E, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: Produktiv N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,35 g |
|---|---|
| N° di filetti per pollice | 11 |
| Rivestimento | opaca |
| Tipo di filettatura | g 3/4 |
| Diametro del foro | 24,5 mm |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 3/4 '' |
| Tipo di imbocco | b |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Profondità della filettatura | 28 mm |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| 26,441 mm | |
| 140,000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
