Riferimenti
Walter Prototyp:234104-UNF10
Rubix:999240117038766
Produttore:5078602
EAN:4042446030742

Riepilogo info tecniche
| N° di filetti per pollice | 13 |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078602-ARTICOLO 234104-UNF10
Maschio per macchina
Punti di forza
•Per materiali che formano trucioli lunghi
Applicazioni
Filettatura in foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| N° di filetti per pollice | 13 |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito |
| Tipo di filettatura | unf |
| Diametro del foro | 4,826 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | unf #10 - 32 '' |
| Angolo d'elica | 25 ° |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tolleranza | 3b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione