9733250209550-MASCHIO A MACCHINA WHITWORTH BSP HSS-E DIN 5156 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73325 20,955
Maschi per filettature BSP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73325 20.955
Rubix:160000000196738
EAN:4031095207742


Riepilogo info tecniche
| N° di filetti per pollice | 14 |
|---|---|
| Rivestimento | vaporizzata |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9733250209550-MASCHIO A MACCHINA WHITWORTH BSP HSS-E DIN 5156 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73325 20,955
Maschi per filettature BSP, DIN 5156, HSS-E, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: Intensiv N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,19 g |
|---|---|
| N° di filetti per pollice | 14 |
| Rivestimento | vaporizzata |
| Tipo di filettatura | g 1/2 '' |
| Diametro del foro | 19,05 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/2 '' |
| Tipo di imbocco | c |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Profondità della filettatura | 18 mm |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| 20,955 mm | |
| 125,000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione