MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL UNF 7/8 14 2B 038380
Maschio a macchina UNF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:038380
Rubix:160000001272663

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL UNF 7/8 14 2B 038380
Maschio a macchina 2BDOMINANT 2 VA45 HL HSSE~DIN 374(CAT-NO 16.6247)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 125x23x23 mm |
|---|---|
| Peso | 219 g |
| N° di filetti per pollice | 28 |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | unf |
| Diametro del foro | 20,4 mm |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Quadro di trascinamento | 23 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | unf7/8 '' |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Norma din | din 374 |
| Profondità della filettatura | 18 mm |
| Lunghezza utile | 18 mm |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | 2b |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 166,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 203,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
