MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL G 3/4 14 032554
Maschio a macchina G
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:032554
Rubix:160000001272481

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL G 3/4 14 032554
Maschio a macchinaDOMINANT 2 VA45 HL HSSEDIN 5156(CAT-NO 16.6244)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 140x27x27 mm |
|---|---|
| Peso | 330 g |
| N° di filetti per pollice | 0,7 |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | gas g3/4 |
| Diametro del foro | 24,5 mm |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Quadro di trascinamento | 27 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | g3/4 '' |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 178,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 217,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
