Riferimenti
Walter Prototyp:24460-G1/2
Rubix:999240117039532
Produttore:5078877
EAN:4042446033606

Riepilogo info tecniche
| N° di filetti per pollice | 18 |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078877-ARTICOLO 24460-G1/2
Maschio per macchina
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura a foro cieco;Filettatura a foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| N° di filetti per pollice | 18 |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito |
| Tipo di filettatura | g 1/2 in - 14 |
| Diametro del foro | 20,955 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Quadro di trascinamento | 12 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/2 in - 14 '' |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione