MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL EG-UNF 7/16 20 3B 025696
Maschio a macchina EG-UNF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:025696
Rubix:160000001272407

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL EG-UNF 7/16 20 3B 025696
Maschio a macchinaDOMINANT 2 VA45 HL HSSE-PM~DIN 374(CAT-NO E-48.16.6247)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x13x13 mm |
|---|---|
| Peso | 41 g |
| N° di filetti per pollice | 40 |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | helicoil unf |
| Diametro del foro | 11,5 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 13 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | eg-unf7/16 '' |
| Tipo di imbocco | e / 1,5-2 |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Norma din | din 2184-1 |
| Profondità della filettatura | 15 mm |
| Lunghezza utile | 15 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | 3b |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
