Riferimenti
Walter Prototyp:25167-NPT1.1/2
Rubix:999240117039271
Produttore:5078952
EAN:4042446034351

Riepilogo info tecniche
| N° di filetti per pollice | 56 |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078952-ARTICOLO 25167-NPT1.1/2
Maschio per macchina
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo e corto
Applicazioni
Filettatura conica per foro cieco;Filettatura conica per foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| N° di filetti per pollice | 56 |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito |
| Tipo di filettatura | 1 - 1/2 in - 11,5 npt |
| Diametro del foro | 47,74 mm |
| Diametro stelo | 36 mm |
| Quadro di trascinamento | 29 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1 - 1/2 in - 11,5 npt '' |
| Lunghezza utile | 31 mm |
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 417,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 509,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione