MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL UNF 1/4 28 2B 021547
Maschio a macchina UNF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:021547
Rubix:160000001272033

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL UNF 1/4 28 2B 021547
Maschio a macchina 2BDOMINANT 1 VA45 HL HSSE~DIN 371(CAT-NO 16.6147)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x7x7 mm |
|---|---|
| Peso | 18 g |
| N° di filetti per pollice | 0,5 |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | unf |
| Diametro del foro | 5,5 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 7 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | unf1/4 '' |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 10 mm |
| Lunghezza utile | 10 mm |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | 2b |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
