9733210097280-MASCHIO A MACCHINA WHITWORTH BSP HSS-E DIN 5156 FORI PASSANTI VAPORIZZATI 73321 9,728

Maschi per filettature BSP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73321 9.728
Rubix:160000000196712
EAN:4031095208008
9733210097280-MASCHIO A MACCHINA WHITWORTH BSP HSS-E DIN 5156 FORI PASSANTI VAPORIZZATI 73321 9,728

Riepilogo info tecniche

N° di filetti per pollice40
Rivestimentovaporizzata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9733210097280-MASCHIO A MACCHINA WHITWORTH BSP HSS-E DIN 5156 FORI PASSANTI VAPORIZZATI 73321 9,728


Maschi per filettature BSP, DIN 5156, HSS-E, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: Produktiv N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
N° di filetti per pollice40
Rivestimentovaporizzata
Tipo di filettaturag 1/8 ''
Diametro del foro8,75 mm
Diametro stelo7 mm
Diametro di filettatura (pollici)g 1/8 ''
Tipo di imboccob
Angolo d'elica0 °
Profondità della filettatura18 mm
Lunghezza totale90 mm
Materiale del corpohss-e
9,728 mm
90,000 mm
Paese d'origineDE
25,02 IVA esclusa
/ Unità
30,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore