Riferimenti
Bass Tools:110054
Rubix:160000001273520

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIO 2 H VAP RC 1 11 110054
Maschio a macchinaVARIO 2 H VAP HSSEBASS STANDARD(CAT-NO 39.1215 SP)
Punti di forza
Per materiali a truciolo corto, per materiali ad alta resistenza
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x34x34 mm |
|---|---|
| Peso | 559 g |
| N° di filetti per pollice | 14 |
| Rivestimento | vap |
| Tipo di filettatura | gas cilindrica rc1 |
| Diametro del foro | 29,75 mm |
| Diametro stelo | 25 mm |
| Quadro di trascinamento | 34 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | rc1 '' |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Profondità della filettatura | 32 mm |
| Lunghezza utile | 32 mm |
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 313,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 382,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
