9733210209550-MASCHIO A MACCHINA WHITWORTH BSP HSS-E DIN 5156 FORI PASSANTI VAPORIZZATI 73321 20,955
Maschi per filettature BSP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73321 20.955
Rubix:160000000196715
EAN:4031095207971


Riepilogo info tecniche
| N° di filetti per pollice | 14 |
|---|---|
| Rivestimento | vaporizzata |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9733210209550-MASCHIO A MACCHINA WHITWORTH BSP HSS-E DIN 5156 FORI PASSANTI VAPORIZZATI 73321 20,955
Maschi per filettature BSP, DIN 5156, HSS-E, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: Produktiv N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,21 g |
|---|---|
| N° di filetti per pollice | 14 |
| Rivestimento | vaporizzata |
| Tipo di filettatura | g 1/2 '' |
| Diametro del foro | 19,05 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/2 '' |
| Tipo di imbocco | b |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Profondità della filettatura | 25 mm |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| 20,955 mm | |
| 125,000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione