MASCHIO DOMINANT 2 VA45 UNF 9/16 18 2B 025037
Maschio a macchina UNF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:025037
Rubix:160000001272355


Riepilogo info tecniche
| N° di filetti per pollice | 3 |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 VA45 UNF 9/16 18 2B 025037
Maschio a macchina 2BDOMINANT 2 VA45 HSSE~DIN 374(CAT-NO 16.6247)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x15x15 mm |
|---|---|
| Peso | 68 g |
| N° di filetti per pollice | 3 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tipo di filettatura | unf |
| Diametro del foro | 12,9 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 15 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | unf9/16 '' |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Norma din | din 374 |
| Profondità della filettatura | 15 mm |
| Lunghezza utile | 15 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | 2b |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione