MASCHIO AVANT 2 VA15 VAP NPT 1 11,5 107952
Maschio a macchina NPT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:107952
Rubix:160000001273246

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 2 VA15 VAP NPT 1 11,5 107952
Maschio a macchinaAVANT 2 VA15 VAP HSSEBASS STANDARD(CAT-NO 2235)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 2xd, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x33x33 mm |
|---|---|
| Peso | 657 g |
| N° di filetti per pollice | 1,5 |
| Rivestimento | vap |
| Tipo di filettatura | npt |
| Diametro del foro | 29 mm |
| Diametro stelo | 28 mm |
| Quadro di trascinamento | 33 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | npt1 '' |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Profondità della filettatura | 32 mm |
| Lunghezza utile | 32 mm |
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 242,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 295,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
