TARAUD HELICOIDAL - M4X70 - 6H 832082

Maschio a macchina inox scanalature elicoidali 35° HSS-E vaporizzato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:832082
Rubix:170000000533676
EAN:3660338050039
TARAUD HELICOIDAL - M4X70 - 6H 832082
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura4 mm
Filo0,7 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TARAUD HELICOIDAL - M4X70 - 6H 832082


Filettatura metrica.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura4 mm
Filo0,7 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentovaporizzato
Tipo di filettaturametrica
Diametro del foro3,3 mm
Diametro stelo4,5 mm
Quadro di trascinamento3,4 mm
Angolo d'elica35 °
Norma dindin 371
Lunghezza utile7 mm
Lunghezza totale63 mm
Tolleranza6h
32,70 IVA esclusa
/ 5 Unità
39,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione