MASCHIO VARIO 2 GG KA TICN M 16 2 6HX 004723
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:004723
Rubix:160000001271820


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 16 mm |
|---|---|
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIO 2 GG KA TICN M 16 2 6HX 004723
Maschio a macchina 6HXVARIO 2 GG KA TICN HSSE-PMDIN 376(CAT-NO 20.8291)
Punti di forza
Per materiali a truciolo corto, per ghisa grigia
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 110x17x17 mm |
|---|---|
| Peso | 86 g |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | ticn |
| Tipo di filettatura | m16 |
| Diametro del foro | 14 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 17 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Tipo di imbocco | e / 1,5-2 |
| Profondità della filettatura | 27 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione