MASCHIO AVANT 2 H15 KA HL SL FL M 30 3,5 6HX 037118
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:037118
Rubix:160000001272596


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 30 mm |
|---|---|
| Filo | 3,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 2 H15 KA HL SL FL M 30 3,5 6HX 037118
Maschio a macchina 6HXAVANT 2 H15 KA HL SL FL HSSE~DIN 376 L1=190
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 2xd, per materiali ad alta resistenza
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 270x31x31 mm |
|---|---|
| Peso | 666 g |
| Diametro di filettatura | 30 mm |
| Filo | 3,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | m30 |
| Diametro del foro | 26,5 mm |
| Diametro stelo | 22 mm |
| Quadro di trascinamento | 31 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Profondità della filettatura | 40 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 406,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 496,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore