TARAUD HELICOIDAL - M10X150 - 6H 832111

Maschio a macchina scanalature elicoidali 35° HSS-E

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:832111
Rubix:170000000533700
EAN:3660338050275
TARAUD HELICOIDAL - M10X150 - 6H 832111
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura10 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TARAUD HELICOIDAL - M10X150 - 6H 832111


Filettatura metrica.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura10 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentono
Tipo di filettaturametrica
Diametro del foro8,5 mm
Diametro stelo10 mm
Quadro di trascinamento8 mm
Angolo d'elica35 °
Norma dindin 371
Lunghezza utile14 mm
Lunghezza totale100 mm
Tolleranza6h
60,39 IVA esclusa
/ 5 Unità
73,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione