MASCHIO DOMINANT 1 HZ38 M 2,5 0,45 ISO2/6H 111231
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:111231
Rubix:160000001273567


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 2,5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,45 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 HZ38 M 2,5 0,45 ISO2/6H 111231
Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 1 HZ38 HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 6141)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per materiali tenaci
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x3x3 mm |
|---|---|
| Peso | 2 g |
| Diametro di filettatura | 2,5 mm |
| Filo | 0,45 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tipo di filettatura | m2,5 |
| Diametro del foro | 2,05 mm |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| Quadro di trascinamento | 3 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 5 mm |
| Lunghezza utile | 5 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione