MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844653

MASCHIO METRICO - ELICOIDALE - HSSE - INOX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:844653
Rubix:999180200036885
EAN:3660338072338
MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844653
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura6 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844653


MASCHIO METRICO - ELICOIDALE - HSSE - INOX
MACHINE TAP BLIND HOLE - FOR STAINLESS STEEL - HSSE - DIN371- M6

Punti di forza

Yellow ring for an easy understanding of the application

Applicazioni

For internal thread in stainless steel
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura6 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tipo di filettaturametrico
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento4,9 mm
Angolo d'elica40 °
Norma dindin 371
Lunghezza utile11 mm
Lunghezza totale80 mm
Tolleranza6h
14,48 IVA esclusa
/ Unità
17,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione