TARAUD HELICOIDAL - M8X125 - 6H 832085
Maschio a macchina inox scanalature elicoidali 35° HSS-E vaporizzato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:832085
Rubix:170000000533679
EAN:3660338050060


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : TARAUD HELICOIDAL - M8X125 - 6H 832085
Filettatura metrica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | vaporizzato |
| Tipo di filettatura | metrica |
| Diametro del foro | 6,8 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Norma din | din 371 |
| Lunghezza utile | 12 mm |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,48 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 70,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione