MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844834

MASCHIO METRICO - ELICOIDALE - HSSE - ACCIAIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:844834
Rubix:999180200037014
EAN:3660338071966
MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844834
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura4 mm
Filo0,7 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844834


MASCHIO METRICO - ELICOIDALE - HSSE - ACCIAIO
MACHINE TAP BLIND HOLE - FOR STEEL - HSSE - DIN371- M4

Punti di forza

Blue ring for an easy understanding of the application

Applicazioni

For internal thread in steel
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura4 mm
Filo0,7 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tipo di filettaturametrico
Diametro stelo4,5 mm
Quadro di trascinamento3,4 mm
Angolo d'elica40 °
Norma dindin 371
Lunghezza utile7,5 mm
Lunghezza totale63 mm
Tolleranza6h
11,35 IVA esclusa
/ Unità
13,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione