9611750100000-PUNTA HSS CILINDRICHE PER CENTRI CN 90GR. TIN 61175 10,000

Punte spotting NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61175 10.000
Rubix:160000000187599
EAN:4031095255736
9611750100000-PUNTA HSS CILINDRICHE PER CENTRI CN 90GR. TIN 61175 10,000

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Diametro della punta10 mm
Lunghezza totale89 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9611750100000-PUNTA HSS CILINDRICHE PER CENTRI CN 90GR. TIN 61175 10,000


Punte spotting NC, Ø 20,000 mm, HSS, Finitura superficiale: TiN, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,05 g
Diametro10 mm
Diametro della punta10 mm
Lunghezza totale89 mm
Materiale da tagliohss
Forman
Angolo dello smusso90 °
Rivestimentotin
Angolo di punta90 °
10.000 mm
89.000 mm
Paese d'origineDE
55,18 IVA esclusa
/ Unità
67,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore