5073580-ARTICOLO K1131-6.3

Punta di centratura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1131-6.3
Rubix:999240116027770
Produttore:5073580
EAN:4031132159232
5073580-ARTICOLO K1131-6.3

Riepilogo info tecniche

Diametro16 mm
Diametro della punta6,3 mm
Lunghezza totale71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073580-ARTICOLO K1131-6.3


Punta di centratura
Punta di centraggio in HSS, sinistra K1131 • DIN 333-A • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=16mm

Punti di forza

•Per superfici di contatto diritte conformi a DIN 332 A
Forma A

Applicazioni

Foratura di centraggio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro16 mm
Diametro della punta6,3 mm
Lunghezza totale71 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)2,795 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro6,3 mm
€ 56,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione