5073635-ARTICOLO K1313-2.5

Trapano centratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1313-2.5
Rubix:999240116027734
Produttore:5073635
EAN:4031132158549
5073635-ARTICOLO K1313-2.5

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Diametro della punta2,5 mm
Lunghezza totale50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073635-ARTICOLO K1313-2.5


ALTIUS
Punta di centraggio in HSS K1313 • Codolo cilindrico • Forma R • Angolo incluso del gradino° • Dc=8mm

Punti di forza

•For curved contact surfaces in accordance with DIN332 R
Form R with flat section

Applicazioni

Centre Drilling

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro8 mm
Diametro della punta2,5 mm
Lunghezza totale50 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Lunghezza totale (pollici)1,969 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro2,5 mm
Lunghezza utile49,25 mm
€ 15,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione