PUNTA PER CENTRARE HSS 862484
PUNTA DA CENTRO - HSS - TIN FORMA A 60° - SERIE NORMALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:862484
Rubix:170000000559883
EAN:3660338171635


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1 mm |
| Lunghezza totale | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA PER CENTRARE HSS 862484
DIN 333 A.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1 mm |
| Lunghezza totale | 35 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | a |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Rivestimento | tin |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione