Riferimenti
Walter Titex:K1215-10
Rubix:999240116027756
Produttore:5073601
EAN:4031132159317

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 31,5 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 10 mm |
| Lunghezza totale | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073601-ARTICOLO K1215-10
Punta di centraggio
Punta di centraggio in HSS K1215 • DIN 333-B • Codolo cilindrico • Forma B • Angolo incluso del gradino 120° • Dc=10mm
Punti di forza
•Per superfici di contatto diritte in conformità a DIN 332 B
Forma B
Forma B
Applicazioni
Foratura di centraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 31,5 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 10 mm |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 4,921 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 244,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 298,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione