Riferimenti
HPMT:W12 1580
Rubix:999220301000100



Riepilogo info tecniche
| Diametro | 15,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Materiale da taglio | carburo solido |
Documenti
Dettagli del prodotto : DR-S 8XD W12 1580 W12 1580
La nostra linea DR-S è progettata per velocità di avanzamento più elevate su una varietà di materiali con un HRC simile o inferiore a 45HRC, con conseguente miglioramento della finitura superficiale. Ha un design a forma di S con profilatura a bordo dritto per una più facile evacuazione e trucioli più corti. Con un angolo di punta di 140 gradi, la DR-S è rivestita con la nostra formula di rivestimento G6110. La gamma di prodotti è disponibile in diametri da 3 a 20 e in tre lunghezze: 3xD, 5xD, con o senza alimentazione ad olio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 15,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Forma | rotondo |
| Rivestimento | g6110 |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro del foro | 15,8 mm |
| Lunghezza utile | 152 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 256,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 313,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore