5073658-ARTICOLO K1411S-4X10

Punta di centraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1411S-4X10
Rubix:999240116027718
Produttore:5073658
EAN:4031132032863
5073658-ARTICOLO K1411S-4X10

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Diametro della punta4 mm
Lunghezza totale100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073658-ARTICOLO K1411S-4X10


Punta di centraggio
Punta di centraggio in HSS, extra-lunga K1411S • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=10mm

Punti di forza

•Per superfici di contatto diritte conformi a DIN 332 A
Forma A

Applicazioni

Foratura di centraggio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro10 mm
Diametro della punta4 mm
Lunghezza totale100 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)3,937 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro4 mm
€ 20,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione