9711760050000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 120GR. LUCIDE 71176 5,000
Punte spotting NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71176 5.000
Rubix:160000000192716
EAN:4031095211428


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 5 mm |
| Lunghezza totale | 62 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711760050000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 120GR. LUCIDE 71176 5,000
Punte spotting NC, , HSS, Ffinitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro | 5 mm |
| Diametro della punta | 5 mm |
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | n |
| Angolo dello smusso | 120 ° |
| Rivestimento | lucido |
| Angolo di punta | 120 ° |
| 5.000 mm | |
| 62.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione