9716000010000-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS DIN 333 LUCIDE 71600 1,000

Punte da centro senza piatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71600 1.000
Rubix:160000000194463
EAN:4031095122816
9716000010000-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS  DIN 333 LUCIDE 71600 1,000

Riepilogo info tecniche

Diametro1 mm
Diametro della punta1 mm
Lunghezza totale31,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9716000010000-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS DIN 333 LUCIDE 71600 1,000


Punte da centro senza piatto, Forma A, DIN 333, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro1 mm
Diametro della punta1 mm
Lunghezza totale31,5 mm
Materiale da tagliohss
Formaa
Angolo dello smusso60 °
Rivestimentolucido
Angolo di punta118 °
1.000 mm
31.500 mm
Paese d'origineDE
6,67 IVA esclusa
/ Unità
8,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore