5073566-ARTICOLO K1114-2.5

Trapano centratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1114-2.5
Rubix:999240614002958
Produttore:5073566
EAN:4031132159102
5073566-ARTICOLO K1114-2.5

Riepilogo info tecniche

Diametro6,3 mm
Diametro della punta2,5 mm
Lunghezza totale45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073566-ARTICOLO K1114-2.5


ALTIUS
Punta di centraggio in HSS K1114 • DIN 333-R • Codolo cilindrico con piano • Forma R con spianamento • Angolo incluso del gradino° • Dc=6,3mm

Punti di forza

•For curved contact surfaces in accordance with DIN332 R
Form R with flat section

Applicazioni

Centre Drilling

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro6,3 mm
Diametro della punta2,5 mm
Lunghezza totale45 mm
Materiale da tagliohss
Formar
Lunghezza totale (pollici)1,772 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro2,5 mm
Lunghezza utile6,7 mm
€ 12,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione