5073651-ARTICOLO K1411S-0.75X3.5

Punta di centraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Titex:K1411S-0.75X3.5
Rubix:999240116027724
Produttore:5073651
EAN:4031132032795
5073651-ARTICOLO K1411S-0.75X3.5
Riepilogo info tecniche
Diametro3,5 mm
Diametro della punta0,75 mm
Lunghezza totale60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5073651-ARTICOLO K1411S-0.75X3.5


Punta di centraggio

Punti di forza

•Per superfici di contatto rette conformi alla DIN 332 A
Forma A

Applicazioni

Foratura di centraggio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3,5 mm
Diametro della punta0,75 mm
Lunghezza totale60 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)2,362 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro0,75 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,45 IVA esclusa
/ Unità
13,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione