9711750040000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 90GR. LUCIDE 71175 4,000
Punte spotting NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71175 4.000
Rubix:160000000192704
EAN:4031095130583


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 4 mm |
| Lunghezza totale | 55 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711750040000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 90GR. LUCIDE 71175 4,000
Punte spotting NC, , HSS, Ffinitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Punti di forza
Punte spotting NC, Ø 10,000 mm, , HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro | 4 mm |
| Diametro della punta | 4 mm |
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | n |
| Angolo dello smusso | 90 ° |
| Rivestimento | lucido |
| Angolo di punta | 90 ° |
| 4.000 mm | |
| 55.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore