5073560-ARTICOLO K1113TIN-2.5

Punta di centraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1113TIN-2.5
Rubix:999240116027789
Produttore:5073560
EAN:4031132160542
5073560-ARTICOLO K1113TIN-2.5

Riepilogo info tecniche

Diametro6,3 mm
Diametro della punta2,5 mm
Lunghezza totale45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073560-ARTICOLO K1113TIN-2.5


ALTIUS
Punta di centraggio in HSS K1113TIN • DIN 333-R • Codolo cilindrico • Forma R • Angolo incluso del gradino° • Dc=6,3mm

Applicazioni

Foratura di centraggio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro6,3 mm
Diametro della punta2,5 mm
Lunghezza totale45 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso10 °
Lunghezza totale (pollici)1,772 ''
Rivestimentostagno
Angolo di punta118 °
Diametro del foro2,5 mm
Lunghezza utile8,1 mm
€ 22,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione