9711760080000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 120GR. LUCIDE 71176 8,000

Punte spotting NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71176 8.000
Rubix:160000000192718
EAN:4031095130705
9711760080000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 120GR. LUCIDE 71176 8,000

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Diametro della punta8 mm
Lunghezza totale79 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711760080000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 120GR. LUCIDE 71176 8,000


Punte spotting NC, , HSS, Ffinitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro8 mm
Diametro della punta8 mm
Lunghezza totale79 mm
Materiale da tagliohss
Forman
Angolo dello smusso120 °
Rivestimentolucido
Angolo di punta120 °
8.000 mm
79.000 mm
Paese d'origineDE
27,71 IVA esclusa
/ Unità
33,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione