9711890010000-PUNTE CILINDRICHE PER CENTRI CN MD 142GR. LUCIDE 71189 1,000
Punte spotting NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71189 1.000
Rubix:999220701000728
Produttore:9711890010000
EAN:4031095324616


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 1 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1 mm |
| Materiale da taglio | carburo solido |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711890010000-PUNTE CILINDRICHE PER CENTRI CN MD 142GR. LUCIDE 71189 1,000
Punte spotting NC, , Metallo duro, Ffinitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 1 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1 mm |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Forma | cilindrico |
| Angolo dello smusso | 142 ° |
| Rivestimento | lucido (blank) |
| Angolo di punta | 142 ° |
| Diametro del foro | 1 mm |
| Lunghezza utile | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione