9611750200000-PUNTA HSS CILINDRICHE PER CENTRI CN 90GR. TIN 61175 20,000
Punte spotting NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:61175 20.000
Rubix:160000000187602
EAN:4031095255705


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 20 mm |
| Lunghezza totale | 131 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9611750200000-PUNTA HSS CILINDRICHE PER CENTRI CN 90GR. TIN 61175 20,000
Punte spotting NC, Ø 20,000 mm, HSS, Finitura superficiale: TiN, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,29 g |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Diametro della punta | 20 mm |
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | n |
| Angolo dello smusso | 90 ° |
| Rivestimento | tin |
| Angolo di punta | 90 ° |
| 20.000 mm | |
| 131.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 131,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 160,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione