Riferimenti
Walter Titex:K1111-5
Rubix:999200200051074
Produttore:5073525
EAN:4031132158846

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12,5 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 5 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073525-ARTICOLO K1111-5
ALTIUS
Punta di centraggio in HSS K1111 • DIN 333-A • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=12,5mm
Punti di forza
•Per superfici di contatto piane in conformità alla DIN 332 A
Forma A
Forma A
Applicazioni
Foratura di centraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12,5 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 5 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 2,48 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione