5073528-ARTICOLO K1111TIN-1

Punta per centraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Titex:K1111TIN-1
Rubix:999240116027811
Produttore:5073528
EAN:4031132160429
5073528-ARTICOLO K1111TIN-1
Riepilogo info tecniche
Diametro3,15 mm
Diametro della punta1 mm
Lunghezza totale31,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5073528-ARTICOLO K1111TIN-1


Punta per centraggio

Punti di forza

•Per superfici di contatto diritte conformi a DIN 332 A
Forma A

Applicazioni

Foratura di centraggio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3,15 mm
Diametro della punta1 mm
Lunghezza totale31,5 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)1,24 ''
Rivestimentostagno
Angolo di punta118 °
Diametro del foro1 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
18,98 IVA esclusa
/ Unità
23,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione