Riferimenti
Bosch:2608584843
Rubix:160000000810977
EAN:3165140414609


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 7,15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Materiale da taglio | hss-co |
Dettagli del prodotto : PUNTA DI CENTRAGGIO HSS-CO L=120 MM. 2608584843
Punta di centraggio HSS-Co 120; Punta di centraggio HSS-Co per seghe a tazza con capacità di foratura <60 mm; con attacco esagonale 1/4", angolo della punta 135° e affilatura a croce
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 175x42x7 mm |
| Peso imballaggio | 25 g |
| Diametro | 7,15 mm |
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo dello smusso | 135 ° |
| Angolo di punta | 135 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione