PUNTA DA CENTRI IN METALLO DURO 862510
PUNTA DA CENTRO - CARBURO - FORMA A 60° - SERIE NORMALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:862510
Rubix:999180200038935
EAN:3660338171871


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 4 mm |
| Lunghezza totale | 55 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA DA CENTRI IN METALLO DURO 862510
DIN 333 A.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 4 mm |
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Forma | a |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Angolo di punta | 60 ° |
| Lunghezza utile | 5,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione