Riferimenti
HPMT:W12 0560
Rubix:999220301000171



Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5,6 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 6 mm |
| Lunghezza totale | 97 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DR-S 8XD W12 0560 W12 0560
La nostra linea DR-S è progettata per velocità di avanzamento più elevate su una varietà di materiali con un HRC simile o inferiore a 45HRC, con conseguente miglioramento della finitura superficiale. Ha un design a forma di S con profilatura a bordo dritto per una più facile evacuazione e trucioli più corti. Con un angolo di punta di 140 gradi, la DR-S è rivestita con la nostra formula di rivestimento G6110. La gamma di prodotti è disponibile in diametri da 3 a 20 e in tre lunghezze: 3xD, 5xD, con o senza alimentazione ad olio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5,6 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 6 mm |
| Lunghezza totale | 97 mm |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Forma | rotondo |
| Rivestimento | tialn |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro del foro | 5,6 mm |
| Lunghezza utile | 57 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore