DR-S 8XD W12 0770 W12 0770

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:W12 0770
Rubix:999220301000150
DR-S 8XD W12 0770 W12 0770

Riepilogo info tecniche

Diametro7,7 mm
Diametro della punta8 mm
Lunghezza totale116 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DR-S 8XD W12 0770 W12 0770


La nostra linea DR-S è progettata per velocità di avanzamento più elevate su una varietà di materiali con un HRC simile o inferiore a 45HRC, con conseguente miglioramento della finitura superficiale. Ha un design a forma di S con profilatura a bordo dritto per una più facile evacuazione e trucioli più corti. Con un angolo di punta di 140 gradi, la DR-S è rivestita con la nostra formula di rivestimento G6110. La gamma di prodotti è disponibile in diametri da 3 a 20 e in tre lunghezze: 3xD, 5xD, con o senza alimentazione ad olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro7,7 mm
Diametro della punta8 mm
Lunghezza totale116 mm
Materiale da tagliocarburo solido
Formarotondo
Rivestimentotialn
Angolo di punta140 °
Diametro del foro7,7 mm
Lunghezza utile36 mm
72,23 IVA esclusa
/ Unità
88,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore