5073515-ARTICOLO K1111-0.8

Punta centratrice

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1111-0.8
Rubix:999240116027818
Produttore:5073515
EAN:4031132158761
5073515-ARTICOLO K1111-0.8

Riepilogo info tecniche

Diametro3,15 mm
Diametro della punta0,8 mm
Lunghezza totale25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073515-ARTICOLO K1111-0.8


Punta centratrice
Punta di centraggio in HSS K1111 • DIN 333-A • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=0,8mm

Punti di forza

•Per superfici di contatto diritte in conformità a DIN 332 A
Forma A

Applicazioni

Foratura di centraggio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3,15 mm
Diametro della punta0,8 mm
Lunghezza totale25 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)0,984 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro0,8 mm
€ 9,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione