5073629-ARTICOLO K1311-4

Punta da centrare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1311-4
Rubix:999240116027739
Produttore:5073629
EAN:4031132158488
5073629-ARTICOLO K1311-4

Riepilogo info tecniche

Diametro12 mm
Diametro della punta4 mm
Lunghezza totale66 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073629-ARTICOLO K1311-4


Punta da centrare
Punta di centraggio in HSS K1311 • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=12mm

Punti di forza

•Per superfici di contatto rettilinee conformi alla DIN 332 A
Forma A

Applicazioni

Foratura di centratura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro12 mm
Diametro della punta4 mm
Lunghezza totale66 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)2,598 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro4 mm
€ 22,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione