5073540-ARTICOLO K1112-4

Punta di centraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1112-4
Rubix:999240116027803
Produttore:5073540
EAN:4031132158921
5073540-ARTICOLO K1112-4

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Diametro della punta4 mm
Lunghezza totale56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073540-ARTICOLO K1112-4


Punta di centraggio
Punta di centraggio in HSS K1112 • DIN 333-A • Codolo cilindrico con piano • Forma A con spianamento • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=4mm

Punti di forza

•Per superfici di contatto diritte conformi a DIN 332 A
Forma A con sezione piatta

Applicazioni

Foratura di centraggio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro10 mm
Diametro della punta4 mm
Lunghezza totale56 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)2,205 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro4 mm
€ 23,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione