Riferimenti
Walter Titex:K1313-3
Rubix:999240116027733
Produttore:5073636
EAN:4031132158556

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 3 mm |
| Lunghezza totale | 56 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073636-ARTICOLO K1313-3
ALTIUS
Punta di centraggio in HSS K1313 • Codolo cilindrico • Forma R • Angolo incluso del gradino° • Dc=10mm
Punti di forza
•Per superfici di contatto curve conformi a DIN332 R
Forma R con sezione piatta
Forma R con sezione piatta
Applicazioni
Centratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 3 mm |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | r |
| Angolo dello smusso | 10 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 2,205 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 120 ° |
| Diametro del foro | 3 mm |
| Lunghezza utile | 2,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione